宅配BOX・宅配ポスト :「ダイヤル南京錠」の検索結果

宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。受け取りのため在宅する必要がなくなる。1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。工事不要で手軽設置。ゆったり収納できる大容量73Lです。自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
用途・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。 付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1 質量(kg)8.9 幅(cm)38 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下 高さ(cm)72 奥行き(cm)32 投函タイプ前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります