宅配BOX・宅配ポスト :「施錠」の検索結果
宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質本体:鋼板製/扉:ステンレス
色本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉
材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/防滴型
材質鋼板製
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。