マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。