6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキエース HARAX(ハラックス)マキエースHARAX(ハラックス)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
らくらく HARAX(ハラックス)らくらくHARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9使用範囲(mm)巻取40以上寸法(幅W×長さL)(mm)400×455ハンドル幅(mm)300
ハーリー HARAX(ハラックス)ハーリーHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
スーパーマキトール 210型 槍木産業スーパーマキトール 210型槍木産業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
さまざまな場面でアルミ製で軽量巻き幅自在巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)メーカー独自の協力グリップ様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単簡単操作折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り適応巻き芯巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など巻き芯径:グリップ標準セット細芯用グリップ内径 35~43mm太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~210
スーパーマキトール 270型 槍木産業スーパーマキトール 270型槍木産業
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
さまざまな場面でアルミ製で軽量巻き幅自在巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)メーカー独自の協力グリップ様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単簡単操作折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り適応巻き芯巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など巻き芯径:グリップ標準セット細芯用グリップ内径 35~43mm太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~270
ヨコ助 HARAX(ハラックス)ヨコ助HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2奥行(mm)920全幅(mm)1730~2980全高(mm)106011101160使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)有効幅(mm)1300以下タイヤ幅(mm)450~1400地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850

ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

フロン回収用品特集
おすすめ人気ランキング
展張・回収用品