ヨコ助HARAX(ハラックス)3日以内出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2奥行(mm)920全幅(mm)1730~2980全高(mm)106011101160使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)有効幅(mm)1300以下タイヤ幅(mm)450~1400地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850