5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縞鋼板製のマシンハッチです。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
1個
86,980 税込95,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン タイプ専用ハンドル無
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります