絞り込み
ブランド
- MotionPro(モーションプロ)
- モノタロウ(1)
- Beta(1)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- IRC(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KTC(1)
特価

T-6 コンボレバー
MotionPro(モーションプロ)¥5,598税込¥6,1581個12日以内出荷製品紹介。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。超軽量なブルーアルマイト処理されたアルミ製で、ひとつのアダプターで様々な作業が可能。◆ T-6コンボレバー32mm(YM08-0289)と組み合わせて使用できます。◆ 27mmと22mmのアクスルナットに適合します。◆ 優れたフィット感を得る、高級感あふれるアルミ削り出し。仕様。用途。T-6コンボレバーとセットで使用するアクスナットレンチ。材質。T-6 6061アルミ製。重量。約25グラム製品紹介。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。超軽量なブルーアルマイト処理されたアルミ製で、ひとつのアダプターで様々な作業が可能。◆ T-6コンボレバー32mm(YM08-0289)と組み合わせて使用できます。◆ 27mmと22mmのアクスルナットに適合します。◆ 優れたフィット感を得る、高級感あふれるアルミ削り出し。仕様。用途。T-6コンボレバーとセットで使用するアクスナットレンチ。材質。T-6 6061アルミ製。重量。約25グラム。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。
『足回り』には他にこんなカテゴリがあります
足回り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら