特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーション充電式シリコンウォーマー
材質シリコン 出力(W)4 本体寸法(mm)約420×80 本体質量(g)約180 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)1.5~2 モード温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh)1200 充電方式TYPE-C 使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷