冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
肩幅(cm)39
稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。