無塵衣・AS203Cアズワン当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
色ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズアズワン当日出荷から10日以内出荷
高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
クリーンルーム用ソックス
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色ホワイトグレード(目安)クラス1000混率(%)キュプラ50/ポリエステル50生地性能通気性
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青アズワン(1件のレビュー)24日以内出荷から63日以内出荷
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 白アズワン17日以内出荷から33日以内出荷
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に。
色ホワイト生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服アズワン翌々日出荷から6日以内出荷
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ブルー生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服アズワン当日出荷から翌々日出荷
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ホワイト生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100
無塵衣・AS240C 男女兼用コート 白 5Lアズワン6日以内出荷
材質導電糸入りポリエステル100%色ホワイトサイズ5Lグレードクラス10000(目安)バスト(cm)134表面抵抗値(Ω)107裄丈(cm)94上着丈(cm)112アズワン品番1-6361-07
無塵衣・AS197C フード付きツナギ服アズワン6日以内出荷
フード一体型のツナギ服です。
用途異物混入対策色グリーンサイズ5Lグレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96アズワン品番1-2723-07
無塵衣FC131A[CL100]アズワン翌々日出荷から5日以内出荷
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×グリーン仕様クラス100材質ポリエステル100%
無塵靴下(クラス1000)アズワン(1件のレビュー)取扱停止中
高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
材質キュプラ50%・ポリエステル50%グレードクラス1000
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]アズワン当日出荷から翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
クリーンルーム用ウェア の新着商品
ページ: 1/ 3