使い捨て白衣・スクラブ :「医療用ガウン」の検索結果

白衣・スクラブは作業服の中でも薬品工場や医療、研究の場で飛沫や汚れから作業者を守る役割を果たしています。またキャップやマスクがセットになっているものもあり、異物混入を防いで衛生管理をすることができます。白衣の中には不織布を使用した使い捨てのタイプもあり、工場見学の来客用白衣としてもおすすめ。滅菌済みのディスポガウンや実験衣など多様な種類があり、クリーンルームでの作業服などさまざまな用途があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
撥水性に優れています。 袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
アズワン品番1-9929-01 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法) 袖丈(cm)67 総丈(cm)130 胴囲(cm)149
1枚
1,040 税込1,144
当日出荷

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付 種別ガウン 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ポリガウン(未滅菌)
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルガウンです。 血液・体液などの水分や菌を通さず、医療従事者の制服の汚染及び患者への感染を低減します。 着脱や廃棄が容易で経済的です。 本品はAAMI(エイミー)レベル3:AATCC42、AATCC127の試験に合格しています。
トラスコ品番250-1902 質量(g)50 アズワン品番64-6517-38
1箱(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。 袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
アズワン品番1-7044-01 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2) 袖丈(cm)64 総丈(cm)113.5 胴囲(cm)140
1枚
709 税込780
当日出荷