防護服・保護服・特殊服 :「メッシュ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに 特性通気性 厚さ(mm)0.7 ブラック タイプマジック式 丈(cm)16
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル 種別パンツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)78
1着
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル100、スーパーメッシュ 種別半袖ポロシャツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル100、スーパーメッシュ 種別長袖ポロシャツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。 トラスコ品番195-5071 セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル) 材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等 ホワイト サイズフリー 出力DC8.4V 定格電圧(V)DC8.2(最大) 股下(cm)58~68 入力【充電アダプター】AC100V~240V 風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4 使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷) 充電時間5時間 寿命充放電回数約500回 バッテリー容量(Ah)4 適応身長(cm)160~190
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷