防護服・保護服・特殊服 :「手袋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。
用途金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業など
色イエロー
材質アラミド繊維他
厚さ(mm)3
幅(cm)7.5
ゲージ数7ゲージ編
耐切創性4
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
適合食品衛生法適合品
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1
全長(cm)7
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071
セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)
材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等
色ホワイト
サイズフリー
出力DC8.4V
定格電圧(V)DC8.2(最大)
股下(cm)58~68
入力【充電アダプター】AC100V~240V
風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4
使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)
充電時間5時間
寿命充放電回数約500回
バッテリー容量(Ah)4
適応身長(cm)160~190
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
- ワーキングウェア
- 空調・水冷ウェア
- シャツ・インナー
- オフィスウェア
- 飲食・食品工業用ウェア
- エプロン
- クリーンルーム用ウェア
- 防護服・保護服・特殊服
- レインウェア・ヤッケ
- バッグ・キャップ
- 服飾小物
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。