白衣 不織布 使い捨て
当日出荷
不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。
工場見学時などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く)色白サイズフリー胸囲(cm)約64.5袖丈(cm)約80着丈(cm)約110質量(g/m2)60裾廻り(cm)約130
ズボン 不織布 使い捨て
(7件のレビュー)当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤッケ 不織布 使い捨て
(4件のレビュー)当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
腕カバー ポリエチレン製
(4件のレビュー)当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
シューズカバー ポリエチレン製
(7件のレビュー)予約販売
ポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など材質ポリエチレンサイズフリー区分使い捨て質量(g)2タイプショート長さ(cm)約14適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約37
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
(112件のレビュー)当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 SMS製 JIS対応
(32件のレビュー)当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シューズカバー SMS製
(7件のレビュー)当日出荷
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。
軽度の作業に最適です。
使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。
長短共に、挿入口にゴムが付いております。
長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)サイズフリー区分使い捨て
シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製
(10件のレビュー)当日出荷
長靴に適したポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、長靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、長靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途長靴用材質ポリエチレン色半透明区分使い捨てタイプロング長さ(cm)約47適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約38
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
(18件のレビュー)当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
シューズカバー 不織布
(6件のレビュー)当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のりサイズフリー区分使い捨てタイプショート高さ(cm)約16目付(g/m2)30底面の全長(cm)約40滑り止め効果なし
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
(145件のレビュー)当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
防護服 タイベック(R)製 白
(105件のレビュー)当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。色白種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
ページ: 1/ 3