9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 幅(cm)13 生地性能静電気防止 仕様底面滑り止め付き 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1足ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。 機能粉じん対策 規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ 材質ポリプロピレン(SMS) タイプ使い捨て
1着
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。 機能液体防護・粉じん対策 規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム タイプ使い捨て 耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハネウェルスパセル C4
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 白+グレー 規格JIS規格 機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腕だけではなく手首まで保護可能なアームスリーブ・上腕部にはベルクロ付きです。 優れた伸縮性で腕にフィット・ずり落ち防止用のループ付きです。
用途組立作業、自動車板金、鉄鋼に。 ガラス取り扱い、薄板取り扱いに。 トラスコ品番256-8269 材質スペクトラ、ポリエステル、グラスファイバーほか 厚さ(mm)0.5 グレー サイズフリー 幅(cm)13.5 長さ(cm)46 全長(cm)46
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など 仕様感染性物質からの防護:EN 14126 その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 黄色/青色シームテープ
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(SMS) ホワイト サイズフリー 製品質量(g)31/ペア 特性静電気防止
1袋(50足)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。
用途化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策に オレンジ サイズフリー 区分使い捨て タイプロング 仕様静電気防止・シリコン・ラテックスフリー トラスコ品番116-4275 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVC 質量(g)104 幅(cm)13 長さ(cm)32 全長(cm)15
1箱(10足)
7,598 税込8,358
当日出荷

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途無機化学薬品取り扱い作業。ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業。(耐水圧2000mm以上) グレー 材質ポリプロピレン、EVOHフィルム 規格EN340/EN14605(タイプ3、4)適合品、EN&ISO 13982-1(タイプ5)、EN13034(タイプ6)、EN14126(タイプ3-B、4-B、5-B、6-B)、EN1073-2、EN1149-1、EN1149-5、縫い目シール・シールフラップ付、2重フラップ、静電気防止、シリコン・ラテックスフリー
1着
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)