防護服・保護服・特殊服 :「使い捨て 作業服」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色白
機能粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン(SMS)
タイプ使い捨て
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
色白
機能液体防護・粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
タイプ使い捨て
耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色白+グレー
規格JIS規格
機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。
色白
幅(cm)13
生地性能静電気防止
仕様底面滑り止め付き
材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート
区分使い捨て
滑り止め効果あり
化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。
用途化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策に
色オレンジ
サイズフリー
区分使い捨て
タイプロング
仕様静電気防止・シリコン・ラテックスフリー
トラスコ品番116-4275
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVC
質量(g)104
幅(cm)13
長さ(cm)32
全長(cm)15
1箱(10足)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
- ワーキングウェア
- 空調・水冷ウェア
- シャツ・インナー
- オフィスウェア
- 飲食・食品工業用ウェア
- エプロン
- クリーンルーム用ウェア
- 防護服・保護服・特殊服
- レインウェア・ヤッケ
- バッグ・キャップ
- 服飾小物
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。