防護服・保護服・特殊服 :「木用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他のサイズの杭と組み合わせて土留めや階段など幅広い用途にご利用いただけます。
1本
3,190 税込3,509
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3887-01
1本
6,280 税込6,908
翌日出荷

仕様●型番:M-1015●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.5●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3887-03
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-92
1本
9,900 税込10,890
翌日出荷

マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-89
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷

CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-88
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
仕様●型番:G-1018-A●サイズ(mm):Φ100×1800●重量(kg):10.7●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-93
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-90
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

おすすめ人気ランキング