本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
- ワーキングウェア
- 空調・水冷ウェア
- シャツ・インナー
- オフィスウェア
- 飲食・食品工業用ウェア
- エプロン
- クリーンルーム用ウェア
- 防護服・保護服・特殊服
- レインウェア・ヤッケ
- バッグ・キャップ
- 服飾小物
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。