防護服・保護服・特殊服 :「安全帯用バッグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。 シアン
1着
115,000 税込126,500
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
1着
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)