使い捨て防護服 (4) カテゴリ: 防護服・保護服・特殊服ブランド: グローブマニア(川西工業)すべて解除
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途 アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 色 ホワイト 機能 液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格 EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応
不織布つなぎ服スタンドカラータイプ グローブマニア(川西工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
通気性に優れ、不快なムレを軽減します。汚れ防止に最適です。襟はスタンドカラー。袖口はフライス仕様。
用途 食品加工・塗装業・粉じん作業・清掃作業。 色 ホワイト 材質 (フライス)ポリエステル 材質(ゴム) 天然ゴム 材質(不織布) ポリプロピレン 材質(ファスナー) ポリエチレン
工場見学用不織布3点セット(白衣・マスク・ヘアキャップ) グローブマニア(川西工業) (1件のレビュー) 当日出荷
使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
用途 工場見学、食品工場。 材質 白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
不織布つなぎ服(防塵タイプ) グローブマニア(川西工業) 当日出荷
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途 塗装業・粉塵作業・清掃作業 色 ホワイト 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン タイプ 防じんタイプ 機能 粉体防護
防護服・保護服・特殊服 の新着商品 ページ: 1/ 3
帆布腕カバー 柏田製作所 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 43,978 ¥ 39,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 51,678 ¥ 46,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 58,278 ¥ 52,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 82,478 ¥ 74,980
防護服 Derekduck Industries Corp 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980
不織布 白衣 EBM(江部松商事) 税込 ¥ 19,778 ~ ¥ 17,980 ~