化学防護服 4565シリーズ3M(スリーエム)翌々日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
化学防護服 4545 4545シリーズ3M(スリーエム)5日以内出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
3M 化学防護服 45153M(スリーエム)(17件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)当日出荷
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
3M(TM)化学防護服4515M ホワイト 1箱 20個3M(スリーエム)8日以内出荷
本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
ページ: 1/ 3
帆布腕カバー柏田製作所税込¥1,758¥1,598
防護服Derekduck Industries Corp税込¥65,978¥59,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥43,978¥39,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥51,678¥46,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥19,778¥17,980