防護服・保護服・特殊服 :「作業服 溶接」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛床革 仕様締めバンド/3本バンド締めタイプ トラスコ品番253-8466 厚さ(mm)1.7(±0.2) 質量(g)310 幅(cm)(足まわり)31 丈(cm)20 職業別シーン溶接工
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 本体質量(g)190 厚さ(mm)1.6 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)32 トラスコ品番124-9797 質量(g)190 耐熱温度(℃)(素材)300 特性耐炎、耐熱 職業別シーン溶接工
1足
11,980 税込13,178
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)400 全長(mm)250 サイズフリー タイプ防炎
1組
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別コート 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 股下(cm)- ウエスト(cm)- 機能遮熱 ヒップ(cm)- 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1着
49,980 税込54,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)710 全長(mm)900 サイズフリー タイプ防炎
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別ズボン 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm)- 肩幅(cm)- 袖丈(cm)- 着丈(cm)- 機能遮熱 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421 摘要1枚 質量(g)60
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)