防炎ローハイド型前掛けTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)710全長(mm)900サイズフリータイプ防炎
防炎足カバーTRUSCO当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)400全長(mm)250サイズフリータイプ防炎
防炎腕カバーTRUSCO当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
虫よけメッシュウェアTRUSCO当日出荷
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
虫よけメッシュウェアTRUSCO当日出荷
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、羽織るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。肩や首から羽織ったり巻いたりしてマルチに使用できます。
かばんなどの上から被せて荷物を守ります。
用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%質量(g)100寸法(幅Wmm×長さLm)90×155着丈(cm)155~
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
ページ: 1/ 3
帆布腕カバー柏田製作所税込¥1,758¥1,598
防護服Derekduck Industries Corp税込¥65,978¥59,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥43,978¥39,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥51,678¥46,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥19,778¥17,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥24,178¥21,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥58,278¥52,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥82,478¥74,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥15,378¥13,980
不織布 白衣EBM(江部松商事)税込¥19,778~¥17,980~