5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●側面は綿帆布10号を、底面は厚手の綿帆布6号を使用していますので、耐久性に優れています。 ●綿帆布100%なので静電気の発生を抑えます。
用途●作業現場への汚れの侵入防止。 材質綿100% 区分繰り返し利用 タイプショート 長さ(cm)約10
1足
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)400 全長(mm)250 サイズフリー タイプ防炎
1組
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)710 全長(mm)900 サイズフリー タイプ防炎
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。 ホワイト 仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 機能静電気防護、粉体防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0252
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)