ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
タイプ腕カバー
幅(cm)9.5~15.3
長さ(cm)35.0
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7494
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)420
幅(cm)20/16
長さ(cm)38
着丈(cm)38
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1組
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8099
質量(g)260
タイプ胸当付
着丈(cm)120
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8098
質量(g)200
タイプ腰下
着丈(cm)82
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
厚さ(mm)1
材質/仕上シリコーンゴム
色ブルー
全長(cm)7
素材シリコーンゴム
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
用途磨き作業、バリ取り作業など
材質綿(ジーンズブルー綿)
トラスコ品番258-4549
厚さ(mm)0.9
摘要足カバー
質量(g)230
幅(cm)20
全長(cm)32
耐熱温度(℃)(素材)300
1足
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
- ワーキングウェア
- 空調・水冷ウェア
- シャツ・インナー
- オフィスウェア
- 飲食・食品工業用ウェア
- エプロン
- クリーンルーム用ウェア
- 防護服・保護服・特殊服
- レインウェア・ヤッケ
- バッグ・キャップ
- 服飾小物
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。