バッグ・キャップ :「ACアダプター 1.5V」の検索結果

小物類は、帽子やベルト、靴下など作業の際に身につけ、身体を保護する目的で使用します。作業用の脚絆や手甲など種類はさまざま。軍足、ベルトといった身近なものも含まれます。目出し帽や防炎溶接帽、革足カバー、防虫ネットなど、外部からの強い刺激から身を守る目的で使用するものもあり、現場で働く人たちには無くてはならない存在です。バッグやウエストポーチなど、体に身に着けるものなら何でも小物類に分類され、さまざまなシーンで活用できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書 質量(kg)9.5 容量(L)26 耐荷重(kg)110 入力DC 37V 1.5A モーター(W)100 対応勾配最大角度:4° 寸法(cm)38.5×25×57.5 バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh タイヤサイズ4インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)8 走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷