レインウェア・ヤッケ :「雨衣」の検索結果
こんなお得な商品も!

レインスーツ ストロングタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000以上
リーズナブルで、上下メッシュ付き。カッパ独特のベタツキ感を軽減。ゆったりサイズのレインスーツ
透明のメガネとマスクをつけフィット感を確保します。前合わせは”逆水止め”により雨や風の浸入を防ぎます。
裾調整機能により下からの雨・風の浸入を防ぎます。
パンツ裾は2段階で調整可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)(表地)ナイロン100(PVC)ラミネート、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿度(g/m2)3000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
雨に偉力。機能充実のベーシックな上下裏メッシュレインスーツです。人気のワークテイスト柄をジャケットに使用しました。左胸には止水ファスナー付きポケット、背面には安全性を高める反射プリントを付けてます。
材質表地/ポリエステル100%(PVCラミネート)・裏地/ポリエステル100%(メッシュ)
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
セット内容レインコート
混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
呼吸するミクロの皮膜。
エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上!
軽くて動きやすく、丈夫です。
表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。
安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。
フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿度(g/m2)10000
付属品収納袋
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能キューダス加工(耐久撥水)、燃焼の際、有毒なガスを発生しません。
肩、肘、膝を高強力素材で補強。
衿収納式フードはフィット感を高めるアジャストタブ付き。
袖から脇の特殊カットにより腕の上げ下げがラクラク。
胸ポケットと視認性を高める反射テープ。
独自の大型タブで裾を大胆に絞れ活動性バツグン!
補強した膝、さらに立体裁断で動きやすい。
耐水圧(mmH2O)10000
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。背中のボタンを開けるとマチが広がり、リュックを背負ったまま濡らさず着用出来ます。袖口はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
- ワーキングウェア
- 空調・水冷ウェア
- シャツ・インナー
- オフィスウェア
- 飲食・食品工業用ウェア
- エプロン
- クリーンルーム用ウェア
- 防護服・保護服・特殊服
- レインウェア・ヤッケ
- バッグ・キャップ
- 服飾小物
レインウェア・ヤッケ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。