絞り込み
特性
  • UVカット(7)
  • その他(3)
  • クール(13)
  • ストレッチ(9)
  • 吸汗速乾(14)
  • 形態安定(3)
  • 抗菌・防臭(7)
  • 耐切創(9)
  • 耐熱(6)
  • 軽量(1)
  • 通気性(2)
  • 防水・撥水(1)
  • 静電気防止(3)
  • 色グレー
  • 色アソート(11)
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(12)
  • 色クリア(27)
  • 色グリーン(38)
  • 色ゴールド(14)
  • 色シルバー(17)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(23)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(201)
  • 色ブルー(155)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(87)
  • 色レッド(24)
  • 色柄物(9)
  • 色迷彩色(15)
材質
  • その他(1)
  • 合成繊維(27)
  • 綿100%(8)
  • 綿混(4)
サイズ
  • 3L(7)
  • 4L(1)
  • 6L(1)
  • 8L(1)
  • L(22)
  • LL(10)
  • M(21)
  • S(2)
  • フリー(28)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 寅壱(9)
  • 三重化学工業(4)
  • ゴートレイド(4)
  • 桑和(3)
  • おたふく手袋(2)
  • コーコス信岡(2)
  • TRUSCO(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • アリオカ(mc.maon)(2)
  • 富士手袋工業(天牛)(2)
  • セルヴァン(2)
  • 村上被服(2)
  • アズワン(1)
  • カジメイク(1)
  • ジーベック(1)
  • 旭・デュポン(1)
  • 赤尾(1)
  • アタックベース(1)
  • Dickies(ディッキーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
腕カバーとは、作業の際に腕につけ、腕を保護するために使用します。冷感機能のある腕カバーは、肌に密着して動きやすく、ワークシーンやスポーツなどで活躍。吸汗速乾でひんやりとした涼しい着心地が人気です。天然竹糸素材のロングタイプのアームカバーは、工場内作業や土木・建築作業時の使用に適しています。吸水性、放湿性が高く、ひんやり感があり好評です。消防服にも使用されるアラミド繊維の腕カバーは、優れた耐熱・防炎性があり、高温作業時に装着します。洗濯を何度しても効果が変わることはありません。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
UVカット(7)
クール(13)
ストレッチ(9)
その他(3)
吸汗速乾(14)
形態安定(3)
抗菌・防臭(7)
耐切創(9)
耐熱(6)
静電気防止(3)
防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用モノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用としてサイズフリー幅(cm)20混率(%)防炎加工綿100全長(cm)42袖口囲(cm)20厚さ(cm)0.5特性防炎
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
黒鳶手甲7型マジック おたふく手袋黒鳶手甲7型マジックおたふく手袋(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
扇内寸(cm)21扇外寸(cm)33幅(cm)14材質綿100%サイズフリー
難燃腕カバー 村上被服難燃腕カバー村上被服(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性総丈(cm)40
竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ三重化学工業(19件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業竹糸くんアームカバー ロングタイプ三重化学工業(71件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
竹糸くん アームカバー40 三重化学工業竹糸くん アームカバー40三重化学工業(20件のレビュー)
659税込725
1双
当日出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業サイズフリー特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸長さ(cm)40紫外線遮断率(%)99以上RoHS指令(10物質対応)対応
竹糸くんアームカバー 三重化学工業竹糸くんアームカバー三重化学工業(16件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)(7件のレビュー)
989税込1,088
1双
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー特性冷感、UVカット、抗菌混率(%)ポリエステル100
耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 富士手袋工業(天牛)耐切創腕カバー Fレベル(ロング)富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
防炎腕カバー TRUSCO防炎腕カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
カラー手甲6枚コハゼ 4441-902 寅壱カラー手甲6枚コハゼ 4441-902寅壱(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ほどよいコハゼの数。 作業の安全性と効率は、これで大幅アップ間違いなし。
混率(%)綿100
耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 富士手袋工業(天牛)耐切創腕カバー Fレベル(ショート)富士手袋工業(天牛)
529税込582
1双
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)20ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)18腕幅(cm)25
腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質高強力ポリエチレン+ナイロングレーサイズフリー質量(g)約32(1枚)規格EN388:2016全長(cm)約30.0耐切創性カットレベル3/X
現場服 アームカバー 6633 ジーベック現場服 アームカバー 6633ジーベック(3件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷から3日以内出荷
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%特性吸汗速乾、消臭
スーパーショートマジック手甲 7260-919 寅壱スーパーショートマジック手甲 7260-919寅壱(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
職人気質のプロに定評。昔ながらの高い安全性と粋さ。 ショートタイプより2cm短い幅。昼夜ヘリンボーン柄と個性的なカラーが魅力です。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100
HOOH クールアームカバー 村上被服HOOH クールアームカバー村上被服(9件のレビュー)
959税込1,055
1着
当日出荷から6日以内出荷
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
カラー手甲4枚コハゼ 4441-952 寅壱カラー手甲4枚コハゼ 4441-952寅壱
1,388税込1,527
1個
当日出荷から11日以内出荷
生地・幅・色も多彩。 こだわりの「こはぜ」仕様。 スピーディで、なるほどの機能とタフさをキープ。 やはり手甲はコハゼという方に。
混率(%)綿100
カラー手甲マジック 2530-902 寅壱カラー手甲マジック 2530-902寅壱
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
職人気質のプロに定評。昔ながらの高い安全性と粋さ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル90・綿10
アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワンアズピュア耐切創リストバンドグレーアズワン
409税込450
1袋ほか
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
カラー手甲マジック 4441-916 寅壱カラー手甲マジック 4441-916寅壱(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
太さも、巻き方も、自由自在のマジックタイプ。 メイサイなどカラーもさまざま。
サイズフリー混率(%)綿100
接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷から12日以内出荷
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
X-COOL アームカバー ROUTE66X-COOL アームカバーROUTE66
999税込1,099
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)ポリエステル100特性接触冷感
耐切創アームカバー 赤尾耐切創アームカバー赤尾
1,498税込1,648
1双
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3
ECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバー Delta PlusECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバーDelta Plus
2,198税込2,418
1双
当日出荷
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。グレーサイズフリータイプ2023更新版規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D内容1組全長(cm)約55素材アラミド繊維ゲージ13特性耐切創(EUカットレベルD)
アームカバーショート nomodoアームカバーショートnomodo
269税込296
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
ショートタイプの腕カバー、作業だけでなくお洗濯や炊事などの日常生活でも大活躍。
サイズフリー材質ポリエステル97%、ナイロン3%
MD1003 防炎腕抜き アリオカ(mc.maon)MD1003 防炎腕抜きアリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5双)
当日出荷
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。材質Max Dyna(マックスダイナ)グレー全長(mm)約300サイズフリー混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎特性防炎職業別シーン溶接工
涼感耐切創アームプロテクター superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクターsuperior glove(スーペリア)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンドグレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
ショート手甲マジック 4441-915 寅壱ショート手甲マジック 4441-915寅壱
1,388税込1,527
1個
当日出荷から4日以内出荷
天然素材派の諸兄に最適。 4441シリーズ愛好の方に選ばれるショートタイプ。
サイズフリー混率(%)綿100
カラー手甲6枚コハゼ 2530-916(左右1組) 寅壱カラー手甲6枚コハゼ 2530-916(左右1組)寅壱
1,498税込1,648
1組
当日出荷から4日以内出荷
袖口もキリッ、作業アップに貢献する手甲の定番。 2530の上下にもぴったり。
混率(%)ポリエステル90・綿10
ショートマジック手甲 2530-915 寅壱ショートマジック手甲 2530-915寅壱(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
短い方が仕事がやりやすい。 そんな現場の声に応えて誕生したのがこのタイプ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル90・綿10
黒鳶手甲マジック4型 JW-901 おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901おたふく手袋(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
材質綿100%サイズフリー幅(cm)狭い部分21 広い部分26長さ(cm)9
ひんやり冷感アームカバー ZIPLOAひんやり冷感アームカバーZIPLOA
689税込758
1点
当日出荷から3日以内出荷
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚のアームカバー。ムレにくいサイドメッシュ仕様。吸汗速乾素材。UVカット。
用途軽作業スポーツ 散歩 園芸 農業 熱中症 予防特性クール、吸汗速乾、UVカット
麻混腕カバー 鈴木産業麻混腕カバー鈴木産業(3件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
乾きやすくサラッとした風合い
カラーアソート(ピンク・みどり・青・黒・グレー)※色指定はできません材質綿/麻/その他全長(cm)約38RoHS指令(10物質対応)対応
solshade 801 UVショールアームカバー TAIGASHOJI(大河商事)solshade 801 UVショールアームカバーTAIGASHOJI(大河商事)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。
用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方素材ナイロン、スパンデックス
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き) UVEX(ウベックス)耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンスモトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
61015 手甲 桑和61015 手甲桑和(1件のレビュー)
959税込1,055
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
サイズF混率(%)ポリエステル100(裏 綿100)素材マジックテープ付(リバーシブル)幅(cm)13.5分類機能タフ素材、イージーアイロン扇内寸(cm)22.5扇外寸(cm)31.5
GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)GABA 突き刺し防止 腕カバーFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレーサイズフリー特性突刺し防止仕様3D縫製幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能高密度素材
タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポンタイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)旭・デュポン
1,798税込1,978
1着
当日出荷
化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。 機能的なデザインによる快適性があります。 ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。 縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。 フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。
用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化としてグレーサイズフリー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50
腕カバー