曜日別特売

”氷撃” LD FTA アームカバー ホワイト

”氷撃” LD FTA アームカバー ホワイト - リベルタ

着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。

材質
ナイロン79%、ポリウレタン21%
色
ホワイト
長さ(cm)
40
内容量
1双
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78030815FTA-25171586631-3059S22~24
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
78030831FTA-25171587631-3065M24~26
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする