キャップ :「作業着」の検索結果
キャップとは、作業時に頭部を保護する帽子や特定の作業時に顔部までガードするタイプなど、さまざまな種類があります。溶接帽は、溶接などの作業時の保護帽です。首元から肩まで覆いがあり安全に作業ができます。防災溶接帽は防炎素材の溶接帽であり、防炎作業服と合わせればより安全な環境での作業が可能です。つばの長いタイプのキャップは作業時にもオフのカジュアルにも使用可能なおしゃれなキャップ。カラーバリエーションも豊富で比較的安価で購入できるので人気があります。ヘルメットなどの下にかぶる目出し帽は寒さ対策におすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。
材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%
サイズF
機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ
目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170
『バッグ・キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャップ
- バッグ
キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。