ベルトとは、作業ズボンに装着する小物のことです。バックルベルト、ナイロンベルト、ローラーベルトなど、さまざまなタイプがあります。ローラーベルトは、ローラーバックルによりサイズ調整が簡単です。ナイロンベルトは、丈夫なナイロン素材を使用しており、1本ピンタイプと2本ピンタイプがあります。バックルなしのゴムベルトは、ベルトループに止めるだけで腰周りにフィットし、お腹周りが快適。火花が出る溶接などの作業時には、綿100%のベルトがおすすめです。
「バックル」から絞り込む

1ピン(3)

2ピン(1)

ローラー(1)
色も豊富に取り揃えております!
バックル1ピン
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1300
混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)135
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるダメージレザーベルト。牛革の本体にダメージ加工を施し、ヴィンテージ感を演出。数多くあいたベルト穴もデザインの一部となってこのベルトの特徴となっています。色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
幅(cm)4
長さ(cm)110
穴数32×2列
加工ダメージ加工
バックル2ピン(5.6×4cm幅)
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ。シングルピン。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途現場作業全般。ビジネス。カジュアル
サイズ120
製品質量(g)125
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:牛革、バックル素材:亜鉛合金
帯のみ全長120cm。ストレッチ素材でウエストの微調整が可能。
材質ポリエステル
幅(mm)40
奥行(mm)5
縦(mm)1290
DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるヴィンテージスタイルベルト。ダメージ加工が施された本体部分は、オールドアメリカンスタイルがコンセプトのDOGMANのウェアとも相性が抜群です。重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
穴数7
レトロ感のある金属バックル!ポリストレッチ40mmローラー4色展開。
材質ポリエステル100%
幅(mm)40
サイズL
奥行(mm)2
縦(mm)1280
バックルローラー
材質ポリウレタン
色オレンジ
質量(g)285
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1250
バックル1ピン
ベルト厚(mm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
平織りの帯〆。ブルー系からイエロー系の5色のカラーバリエーションがあります。帯揚と同色でコーディネートしていただくのが基本となります。
サイズF
混率(%)(ポリエステル100%)
縮緬素材の帯揚。ブルー系からイエロー系の5色のカラーバリエーションがあります。帯〆と同色でコーディネートしていただくのが基本となります。
サイズF
混率(%)(ポリエステル100%)
麻の葉の形を文様化した幾何学模様、麻葉柄の帯。アイボリー、ダークオレンジ、ダークレッドの3色展開です。
サイズF
混率(%)(ポリエステル100%)
カジュアル感のあるツートンストライプ。
JIS制電規格(JIS-L1094)対応の高強度ナイロン。
サイズF
サイズ(cm)70~110
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。