シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
商品豆知識
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット
ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145
細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)
細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)
投入口幅(mm)約2.5×約123
最大投入幅ハガキ
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)]
ダストボックス容量(L)3.5
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット
細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状ストレートカット
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約1.3
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152
細断寸法(mm)約3.5mm幅
投入口幅(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。
文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。
投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状ストレートカット
ダストボックス容量(L)約1.5
質量(kg)約410g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×145(ハンドル取付時幅:200)
細断枚数1枚(A4縦2つ折り)
細断寸法(mm)4.0(ストレートカット)
投入口幅(mm)123
アズワン品番64-0849-92
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
最大投入幅ハガキ
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。
用途シュレッダーとして
材質ABS樹脂・AS樹脂・スチール
色クリアブラック・クリア
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150
ダストボックス容量(L)約3
最大細断枚数2
細断形状ストレートカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物紙・はがき
材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28
投入口幅(mm)113
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
色ブラック
本体質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)約2(休止時間:約40)
運転音(dB)約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67
細断寸法(mm)幅:8
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1
待機電力(W)0
最大投入幅220mm
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)
質量(kg)0.4
電源手動
ダストボックス容量(L)約1.3
投入口幅(mm)119
最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番65-2197-67
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅119mm
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シンプルなストレートカットモデル。
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット
容量(L)屑箱:79
投入口幅(mm)310
細断寸法(mm)約3
細断枚数18枚
最大細断枚数18枚
細断速度4.0~6.0m/分
定格時間連続
定格消費電力(W)420
本体寸法(mm)500×500×850
電源(V)AC100
質量(kg)82
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)屑箱:79
最大投入幅310mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
10日以内出荷
用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状ストレート
最大投入幅A4
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折り1枚
最大細断枚数A4縦二つ折り1枚
細断寸法(mm)幅3.5
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。