【搬入設置込】MSシュレッダー明光商会7日以内出荷
パワフル大量細断高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギアモーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース
MSシュレッダー明光商会(1件のレビュー)当日出荷
スタンダードな軽量+省電力モデルです。
仕様メディア細断:無幅(mm)384高さ(mm)600奥行(mm)256電源(V)100投入口幅(mm)220細断形状ワンカットクロス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)384×256×600細断可能物クリップ、ホッチキス芯最大投入幅220mm
MSシュレッダー(大型機)明光商会¥2,998,000~税込¥3,297,800~
1台
45日以内出荷
過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。
仕様メディア細断:○色アイボリー/ブルー電源(V)三相200電源コード(m)7定格使用時間連続
シュレッダー(パーソナル機)明光商会翌々日出荷
色オフホワイトダストボックス容量(L)34.1仕様メディア細断トラスコ品番149-7498幅(mm)430質量(kg)26.2高さ(mm)640奥行(mm)302消費電力(W)590/730電源AC100V電源コード(m)1.8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.7投入口幅(mm)230最大細断枚数25定格使用時間(分)30アズワン品番64-8844-26細断形状ワンカットクロス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640細断可能物CD/DVD・クリップ・ホッチキス・カードカットサイズ(mm)4×40リバース機能○最大投入幅230mm
シュレッダー(パーソナル機)明光商会(1件のレビュー)翌々日出荷
縦型ハイセキュリティパーソナルモデルです。
設置場所を選ばない省スペースタイプです。
色オフホワイトダストボックス容量(L)26.5仕様メディア細断幅(mm)302高さ(mm)640奥行(mm)435電源AC100V電源コード(m)1.8投入口幅(mm)230寸法(幅×奥行×高さ)(mm)302×435×640最大投入幅230mm
【搬入設置込み】MSシュレッダー (A3対応)明光商会10日以内出荷
パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分ダストボックス容量(L)79色白仕様(メディア細断)×トラスコ品番125-8789材質スチール幅(mm)500質量(kg)87高さ(mm)850奥行(mm)500細断寸法(mm)(最大)2.5×30最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz)アズワン品番64-8844-35細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22細断可能物ホッチキス芯リバース機能ありサービス分類組立・設置・取付
MSシュレッダー明光商会(2件のレビュー)当日出荷
大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×302×640定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]リバース機能あり最大投入幅A4
【搬入設置込み】シュレッダー X-F100明光商会10日以内出荷
一度に100枚の細断が可能なパワーモデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117トラスコ品番827-9151幅(mm)580質量(kg)220高さ(mm)950奥行(mm)690消費電力(W)1500電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2投入口幅(mm)310グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950最大裁断サイズA3細断可能物紙カットサイズ(mm)4.5×55リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
【搬入設置込み】シュレッダー D-F500DM明光商会10日以内出荷
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46トラスコ品番827-9150幅(mm)510質量(kg)185高さ(mm)950奥行(mm)550消費電力(W)750電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5投入口幅(mm)125寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)リバース機能あり最大投入幅125mmサービス分類組立・設置・取付
シュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥9,458¥8,598