シュレッダー :「書類 box」の検索結果

シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。 オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33 ゴミ袋サイズ70リットル以上 質量(kg)15.5 消費電力(W)400 機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ 連続使用時間(分)12 保証期間1年 細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540 細断寸法(mm)クロスカット4×38 投入口幅(mm)230 最大細断枚数手差し:8 収容数ダストボックス:150枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

大量の書類も効率よく処分できる。 A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。 マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適 質量(kg)10 ブラック 消費電力(W)300 連続使用時間(分)30 細断枚数定格6枚 ダストボックス容量(L)21 保証期間1年 細断速度1.8m/分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8枚 ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590 細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD 最大投入幅A4
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり 質量(kg)16.5 ブラック 容量(L)33 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560 消費電力(W)(50/60Hz)450 機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー コード43260690 定格時間(分)20(連続使用時間目安) 運転音(dB)60 処理能力約250枚(A4) ダストボックス容量(L)33 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 細断寸法(mm)2×14 投入口幅(mm)230 最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4) アズワン品番65-0435-49 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560 細断可能物カード(手差しのみ) 処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり) リバース機能【オートリバース】有(手差し時) 最大投入幅230mm
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39 連続使用時間(分)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890 ダストボックス容量(L)83 定格細断枚数(50Hz/60Hz)12 給紙可能枚数最大自動:600 投入口幅(mm)230 最大細断枚数14 収納枚数(枚)ダストボックス:約1200 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 作動音(dB)60 細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) カットサイズ(mm)2×12 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅230mm/A4
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

フェローズシュレッダー JB-09CDM
エコ商品
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)7 連続使用時間(分)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390 ダストボックス容量(L)16 定格細断枚数(50Hz/60Hz)6 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8 収納枚数(枚)ダストボックス:約300 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 作動音(dB)60 細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキス カットサイズ(mm)2×15 最大投入幅225mm/A4
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400 細断寸法(mm)マイクロカット4×38 投入口幅(mm)230 ゴミ袋サイズ90L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)