5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm) ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5) エスコ品番EA763ZD-2 寸法(mm)355×159×391 質量(kg)6.1 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)125 機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 定格時間3 投入口幅(mm)219(A4) 最大細断枚数7枚(A4用紙) リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H) 質量(kg)0.4 電源手動 ダストボックス容量(L)約1.3 投入口幅(mm)119 最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚 アズワン品番65-2197-67 細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 最大投入幅119mm
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0 消費電力(W)25(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約64(無負荷時) 細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)156 サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H) 細断形状マイクロカット 待機電力(W)0.6
1台
7,350 税込8,085
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

1台
89,100 税込98,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)