シュレッダー :「コピー用紙A2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
消費電力(W)(50/60Hz)600/700
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9
投入口幅(mm)約310
最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
アズワン品番65-2197-56
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706
最大投入幅310mm
1台
¥127,400
税込¥140,140
翌々日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)
質量(kg)13
消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580
口数(投入)2口
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)
細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)
投入口幅(mm)218
アズワン品番64-2267-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580
最大投入幅218mm
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。