シュレッダー :「ずた袋」の検索結果

シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)18400 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚 ダストボックス容量(L)30 細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz) 細断寸法(mm)約2×15 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロクロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 待機電力(W)1.5 細断可能物コピー用紙 最大投入幅218mm
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング