シュレッダー :「ゴミ箱 オフィス 45L」の検索結果
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)18400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚
ダストボックス容量(L)30
細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)
細断寸法(mm)約2×15
投入口幅(mm)218
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
待機電力(W)1.5
細断可能物コピー用紙
最大投入幅218mm
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。