シュレッダー :「コピー用紙 a4最安値」の検索結果
シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
商品豆知識
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0
質量(kg)約3.0
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)170
コード長さ(m):約1.5
定格電流(A)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140
定格時間(分)2分/休止時間…40分
細断幅クロスカット(mm)4×40
細断速度約2.5m/分
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
4×33mmのクロスカット細断
A4サイズコピー用紙10枚細断
連続使用5分
オーバーヒート自動停止機能
大容量ダストボックス19リットル
キャスターつき
細断形状クロスカット
細断可能物紙
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約19
セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約6.87
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
定格電流(A)2.3
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465
定格時間(分)約5(休止時間45分)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6
細断寸法(mm)4×33
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚
作動音(dB)約65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
動作音 約60dBの静音設計(無負荷時・前方1mで測定)。 細断サイズ約2×12mmのマイクロクロスカット。 CD/DVD・プラスチック製カードの細断もできます。 ゴミ処理に便利な分別ダストボックス。 一度に細断できる枚数は、紙(A4コピー用紙)8枚、CD/DVD/カード(最大5分割)1枚
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)
材質本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)約5.9
外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340
消費電力(W)110
コード長さ(m)約1.4
定格電流(A)1.2
定格時間(分)10/休止時間60
ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)
細断速度約2.0m/分
梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。