シュレッダー :「a4 黒 用紙」の検索結果

シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。 作動音は約62dB。 A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。 ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10 付属品保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.29 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約62 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷