シュレッダー :「a4 3分割用紙」の検索結果
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ
細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。
クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割
ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚
仕様静音
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)
消費電力(W)(50/60Hz)150
機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ
制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能
定格使用時間6分間
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120
グリーン購入法適合
カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。