シュレッダー :「a4 4分割」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ
細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。
クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割
ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚
仕様静音
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)
消費電力(W)(50/60Hz)150
機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ
制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能
定格使用時間6分間
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120
グリーン購入法適合
カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。