シュレッダー :「A3 原稿用紙」の検索結果
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
色ブラック
機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3
最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD
定格運転時間(分)60(連続)
細断方法マイクロカット 2×10mm
リバース機能あり
最大投入幅A3
A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。(50Hz)過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載で、細断処理もスムーズに。
細断形状マイクロクロスカット2×15mm
ダストボックス容量(L)40(A4コピー用紙約900枚収納)
ゴミ袋サイズ市販用 70 L 以上推奨
最大投入幅A3サイズ対応(最大315mm)
リバース機能あり
質量(kg)46.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×375×630
消費電力(W)(50/60Hz)500
機能オートカットオフ、オートスタート&ストップ、静音タイプ、ビンフルストップ、オートリバース、リバーススイッチ、インターロックスイッチ、光センサー対応
連続使用時間(分)120
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙15枚/15枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.4
最大細断枚数A4コピー用紙18枚/17枚
アズワン品番64-8540-95
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)471×375×630
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙18枚/17枚
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369
消費電力(W)(50/60Hz)150
連続使用時間(分)定格:5
ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数5
細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
細断形状マイクロカット2×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369
最大細断枚数(50Hz/60Hz)5
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ホワイト
リバース機能あり
細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535
質量(kg)9.65
消費電力(W)250[50Hz/60Hz]
細断方法マイクロカット/2×12mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚
定格運転時間(分)8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨
ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)
最大細断枚数9枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。