2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28
色白/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500
連続使用時間(分)10
細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)約20
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:58
裁断速度(m/min)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分
仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプ
その他【定格】10枚【最大】12枚
質量(kg)23.4
色ブラック
幅(cm)40
ダストボックス容量(L)53
高さ(cm)76
細断形状ミニクロスカット
グリーン購入法適合
奥行き(cm)50
細断可能物クレジットカード/CD
オートフィード機能○
最大投入幅A4
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×500
連続使用時間(分)30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間)
ダストボックス容量(L)約19
対応メディアクレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(クロスカット)
給紙可能枚数オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:52
裁断速度(m/min)1.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。