シュレッダー :「マイクロクロス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.03
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.9
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。
「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439
定格時間(分)約15
運転音(dB)約57
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約4×30
投入口幅(mm)紙/A:220
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439
待機電力(W)0.5
リバース機能あり
最大投入幅A4
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578
定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)
運転音(dB)約53(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)295
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9
待機電力(W)1
細断可能物紙
リバース機能あり
最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット
ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3
質量(kg)9.3
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)290
細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
アズワン品番64-6400-98
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572
待機電力(W)0.03
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
質量(kg)15.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603
定格時間(分)約10(休止時間約45)
運転音(dB)約55(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時
定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5
待機電力(W)0
リバース機能あり
最大投入幅220mm
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
画期的!細断寸法を3つのレベルから選択できるマルチセキュリティシレッダ。
細断する書類の機密レベルや処理量に応じて、ボタン一つで細断寸法の選択が可能(セキュリティレベル1~3の3段階)。
1台でセキュリティ性重視または効率性重視を選べる新開発のオフィスシュレッダです。
細断形状マルチセキュリティカット
ダストボックス容量(L)約92
質量(kg)95
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)320/320
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約15(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約13(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約10(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)レベル1:約6×10、レベル2:約6×6、レベル3:約6×1
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。