パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色ライトグレー本体質量(kg)2.9電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201定格時間(分)約5(休止時間約30分)定格消費電力22W(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6保証期間6ヶ月細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0
シュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥9,458¥8,598