絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • タナカ(9)
  • サンユー(8)
  • カナイ(5)
  • アイテック[建築金物](4)
  • フクビ化学(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • 栗山百造(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 国元商会(2)
  • テザック(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ナニワボールト(1)
  • 晃和(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 東西電気産業(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
材質
  • 鉄すべて(3)
  • SGHC(2)
  • スーパーダイマ(R)(1)
  • 鉄 - SS400(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン
529税込582
1本
5日以内出荷
天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン(2件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
制震金物・火打金物