バスタブ用チェア 浴槽用 いす 入浴補助チェア 安定設計 防水仕様 軽量 省スペース 風呂椅子 入浴サポート 介護用 高齢者 介護施設 病院 宿泊施設 事業所 災害時 簡易入浴向けSunRuck5日以内出荷
バスタブ用チェアは、浴槽内での入浴動作をサポートする入浴補助用チェアです。浴槽内に設置して使用でき、座位での姿勢保持や立ち座り時の負担軽減に配慮した設計となっています。防水仕様のため水回りでも使用しやすく、使用後のお手入れも簡単です。軽量設計で持ち運びや設置がしやすく、限られた浴室スペースでも扱いやすい点が特長です。介護施設や病院、宿泊施設などでの日常的な入浴補助に加え、事業所や避難施設での簡易的な入浴環境の整備にも活用できます。平常時は介護・入浴サポート用品として、非常時には災害時の簡易入浴対策として備えておくことで、幅広いシーンに対応可能なバスタブ用チェアです。
用途バスタブ用チェア 浴槽用いすとして、入浴補助 介護用 入浴サポート、高齢者の立ち座り補助、介護施設 病院 宿泊施設の浴室備品、災害時や非常時の簡易入浴環境整備用途に適しています。質量(kg)1.6幅(cm)44.5耐荷重(kg)190高さ(cm)16.5奥行き(cm)30.5