絞り込み
ブランド
- シグマ光機(62)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(13)
- 中央精機(12)
- HOYA(9)
- SFC(エス・エフ・シー)(9)
- オムロンセンテック(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- ミラック光学(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝テリー(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
エコロジープロダクト

ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から13日以内出荷可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
カメラスタンドSL700
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
マグネットスタンド
中央精機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリングスパナー NRSシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
レバー式マグネットスタンド
中央精機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から13日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
HD203用リモコン
オムロンセンテック¥7,998税込¥8,7981台欠品中カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
シグマ光機¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から10日以内出荷ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
クロスクランプ CCHNシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
赤外透過フィルター
HOYA¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から8日以内出荷可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
緑フィルター
HOYA¥10,498税込¥11,5481枚当日出荷から8日以内出荷緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
変換アダプタ W1/4″~M6P1
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
変換ネジ CHSシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷から7日以内出荷CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
シグマ光機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から12日以内出荷指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
TKモニターアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロSD 32GB
INABA(因幡電機産業)¥9,390税込¥10,3291個当日出荷産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB