画像処理アクセサリ :「ギガ」の検索結果
関連キーワード
スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。
片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており
産業用イーサネット等ご利用可能です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など
定格80℃ 30V UL認定品
難燃性UL VW-1
性能Cat5e
材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)
色黒(ケーブル)
配線方式ANSI/TIA-T568B
規格PoE+ IEEE802.3at
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。